CHAINFLEX CF140US-25-04-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 25a 600v | AC3UNM 2WGU5

CHAINFLEX CF140US-25-04-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 25a 600v

Varastossa
Tuote: AC3UNM Malli: CF140US-25-04-100Ristiviite: 2WGU5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€755.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariKupari
Mittari / kapellimestari14/4
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet25
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.465 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7345
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-25-04 jatkuva taipuisa lokerokaapeli 25a 600v | AC3JTQ 2TZE1 CF130US-25-04Paljaat kuparit0.385 "suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€5.38
CHAINFLEX CF140US-25-04 jatkuva taipuisa lokerokaapeli 25a 600v | AC3JUF 2TZF6 CF140US-25-04Paljaat kuparit0.465 "SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€9.90
CHAINFLEX CF130US-25-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 25a 600v | AC3JXV 2TZT8 CF130US-25-04-25Kupari0.385 "suojaamaton25ft.€127.67
CHAINFLEX CF140US-25-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 25a 600v | AC3JYK 2TZV4 CF140US-25-04-25Paljaat kuparit0.465 "Suojattu25ft.€189.72
CHAINFLEX CF130US-25-04-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 25a 600v | AC3UMX 2WGR9 CF130US-25-04-100Paljaat kuparit0.385 "suojaamaton100ft.€510.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF140US-25-04-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 25a 600v
€755.93 / yksikkö