ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Messinkiset maadoitusventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Kahvan tyyppi: Vipu toimii , Max. Paine: 30 psi , Temp. Alue: -65 - 250 astetta F , Venttiilin suunnittelu: 2-Way
TyyliMalliYhteyden tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
A6769
Puristus1.875 "2.125 "-1 / 4 "€40.87
A
A6774
Puristus1.875 "2.187 "-5 / 16 "€35.28
A
A6779
Puristus1.875 "2.25 "-3 / 8 "€46.61
B
A6759
Puristus1.875 "2.25 "-5 / 16 "€38.76
B
A6754
Puristus1.875 "2.187 "-1 / 4 "€42.45
B
A694
Puristus1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "€27.52
B
A664
Puristus1.875 "2.187 "-5 / 16 "€36.96
B
A6764
Puristus1.875 "2.375 "-3 / 8 "€43.94
C
6724
leimahtaa1.875 "1.875 "-5 / 16 "€43.61
C
6729
leimahtaa2"2"-3 / 8 "€35.90
C
6719
leimahtaa1.875 "1.875 "-1 / 4 "€28.04
D
6809
FNPT x FNPT1.875 "1.75 "1 / 4 "-€23.66
D
6804
FNPT x FNPT1.875 "1.437 "1 / 8 "-€21.18
E
6829
MNPT x FNPT1.875 "2.125 "1 / 4 "-€49.73
F
6828
MNPT x FNPT2.25 "2.25 "1 / 4 "-€68.78
E
6824
MNPT x FNPT1.875 "2"1 / 8 "-€21.03

Messinkiset maadoitusventtiilit

Anderson Metals -maadoitusventtiilit soveltuvat nestevirtauksen säätelyyn jäähdytys-, ilmailu-, ilmailu-, ruoka- ja juomateollisuudessa, kemiallisessa prosessoinnissa ja vesihuollossa. Näissä tulppaventtiileissä on messinkirakenne, jossa on vipuohjattu kahva, joka vastustaa nesteiden reaktiota ja varmistaa samalla käytön helppouden ja tiiviyden. Valitse laajasta messinkipistoventtiileistä, jotka kestävät jopa 30 psi: n paineet, saatavana soihdutuksena, puristuksena, FNPT x FNPT ja MNPT x FNPT -yhteysvaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?