CENTURY OLE1036A lauhduttimen tuulettimen moottori 1/3 hv 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4

CENTURY OLE1036A lauhduttimen tuulettimen moottori 1/3 hv 1075 rpm 60 Hz

Varastossa
Tuote: AB9YTV Malli: OLE1036ARistiviite: 2GMR4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori vaaditaan2MDV4
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit6
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus50 "
Pituus vähemmän akselia6.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiRengas
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä4
Kokonaispituus11.75 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen4.75 "
KiertoCCWLE
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus5.125 "
Akselin suuntaVaakasuora
Akselin tyyppiTasainen
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7105
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaLaakeritKondensaattori vaaditaanMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorikotelon suunnitteluAsennusTyyppikilpi RPMNopeuksien määräHinta
CENTURY OCC1026A lauhduttimen tuulettimen moottori 1/4 hv 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Holkki2MDV440 astetta COpen Air-OverBändi10751€186.69
CENTURY OCA1056 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "pallo2MDY760 astetta COpen Air-OverHeinäkuu10751€680.12
CENTURY FEH1056S lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "pallo2MDV760 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoNasta10501€436.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OLE1036A lauhduttimen tuulettimen moottori 1/3 hv 1075 rpm 60 Hz
€288.71 / yksikkö