CENTURY FEH1056S lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9

CENTURY FEH1056S lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1050 rpm 60 Hz

Varastossa
Tuote: AD2LUE Malli: FEH1056SRistiviite: 3RCV9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori vaaditaan2MDV7
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit0.9
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus26 "- 28"
Pituus vähemmän akselia6.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusNasta
Tyyppikilpi RPM1050
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus9.25 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2.875 "
Akselin suuntaKaikki kulmat
Akselin tyyppiTasainen
Stud malli2-1/4 x 2-1/4"
Nastan määrä4
Nastan koko8-32 "
Lämpösuojausauto
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9875
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaLaakeritKondensaattori vaaditaanMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorikotelon suunnitteluAsennusTyyppikilpi RPMNopeuksien määräHinta
CENTURY OCC1026A lauhduttimen tuulettimen moottori 1/4 hv 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Holkki2MDV440 astetta COpen Air-OverBändi10751€186.69
CENTURY OLE1036A lauhduttimen tuulettimen moottori 1/3 hv 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Holkki2MDV440 astetta COpen Air-OverRengas10754€288.71
CENTURY OCA1056 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "pallo2MDY760 astetta COpen Air-OverHeinäkuu10751€680.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY FEH1056S lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1050 rpm 60 Hz
€436.63 / yksikkö