CENTURY OCA1056 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2

CENTURY OCA1056 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1075 rpm 60 Hz

Varastossa
Tuote: AD2LTZ Malli: OCA1056Ristiviite: 3RCV2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€680.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Pulttiympyrän halkaisija.7"
Kondensaattori vaaditaan2MDY7
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit4.6-4.6/2.3
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus5 "- 6"
Pituus vähemmän akselia7.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiHeinäkuu
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusHeinäkuu
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus9.75 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2.5 "
Akselin suuntaPystysuora
Akselin tyyppiTasainen
Lämpösuojausauto
Jännite200-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5085
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaLaakeritKondensaattori vaaditaanMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorikotelon suunnitteluAsennusTyyppikilpi RPMNopeuksien määräHinta
CENTURY OCC1026A lauhduttimen tuulettimen moottori 1/4 hv 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Holkki2MDV440 astetta COpen Air-OverBändi10751€186.69
CENTURY OLE1036A lauhduttimen tuulettimen moottori 1/3 hv 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Holkki2MDV440 astetta COpen Air-OverRengas10754€288.71
CENTURY FEH1056S lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "pallo2MDV760 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoNasta10501€436.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OCA1056 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1075 rpm 60 Hz
€680.12 / yksikkö