Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTURY OCC1026A lauhduttimen tuulettimen moottori 1/4 hv 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3

CENTURY OCC1026A lauhduttimen tuulettimen moottori 1/4 hv 1075 rpm 60 Hz

Varastossa
Tuote: AB9YTU Malli: OCC1026ARistiviite: 2GMR3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori vaaditaan2MDV4
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.1
HP1/4
Hz60
EristysluokkaA
Lyijypituus50 "
Pituus vähemmän akselia4"
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiBändi
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusBändi
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus7.125 "
Vaihe1
KiertoCCWLE
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus3.125 "
Akselin suuntaVaakasuora
Akselin tyyppiTasainen
Lämpösuojausauto
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5675
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaLaakeritKondensaattori vaaditaanMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorikotelon suunnitteluAsennusTyyppikilpi RPMNopeuksien määräHinta
CENTURY OLE1036A lauhduttimen tuulettimen moottori 1/3 hv 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Holkki2MDV440 astetta COpen Air-OverRengas10754€288.71
CENTURY OCA1056 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "pallo2MDY760 astetta COpen Air-OverHeinäkuu10751€680.12
CENTURY FEH1056S lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "pallo2MDV760 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoNasta10501€436.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OCC1026A lauhduttimen tuulettimen moottori 1/4 hv 1075 rpm 60 Hz
€186.69 / yksikkö