MORSE DRUM Pilottikäyttöiset rumpukoneet


Suodattaa
Akun jännite: 12V DC- , Latausjännite: 110V AC , rummun halkaisija: 22 "- 23.5" , Rummun koko: 55 gal. , Kiertotyyppi: Eteenpäin, Taaksepäin
TyyliMalliToimintaKokoAnnostelun korkeusHinta (ei alv)
A
905
Nosto, kuljetus, annostelu ja paino800 lbs.10.5 ft.€57,931.36
Tarjouspyyntö
A
900
Nosta, Kuljeta ja Annostele1500 lbs.10.5 ft.€44,701.36
Tarjouspyyntö
B
910
Nosto, kuljetus ja teline800 lbs.10.5 ft.€48,864.14
Tarjouspyyntö
C
915
Nosto, kuljetus ja pinoaminen1500 lbs.10 ft.€43,632.27
Tarjouspyyntö

Pilottikäyttöiset rumpukoneet

Morse-ohjaajan moottorikäyttöiset rumpukäsittelylaitteet, mukaan lukien nostimet ja kaatimet, on suunniteltu jopa 10.5 jalan korkeiden esineiden siirtämiseen ja siirtämiseen nestesäilytyssovelluksissa. Niissä on täysin ergonomiset säätimet, jotta rummut käännetään turvallisesti ja punnitaan kaatoprosessin aikana tarkan määrän jakamiseksi. Niissä on lisäksi sisäänrakennettu ohjauspaneeli, joka käsittää nosto- ja laskupainikkeet virtakytkimellä, kallistuksen ja noston ohjausvivulla, sisäiset 24 voltin akkutulpat irtikytkentätoiminnolla, torven, radiopuhelimen ajonopeuden, kiertokahvan nopeuden ohjauksen ja vatsa-painikkeen peruutuskytkin. Nosto- tai alaohjauskahvoja käytetään walkie-jarrun ja sulan käyttämiseen hyötykuorman tarkkaan sijoittamiseen. Valitse laaja valikoima rumpukäsittelylaitteita, jotka ovat saatavana 800–1500 XNUMX lb: n kuormituskapasiteettivaihtoehdoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?