Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUB VENTTIILIT CP5D2 Sähkötoimilaite, 5 Nm vääntömomentti, 24 VDC, 2 johdin | CF3ETF

RUB VALVES Sähkötoimilaite CP5D2, vääntömomentti 5 Nm, 24 VDC, 2 johdinta

Varastossa
Tuote: CF3ETF Malli: CP5D2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Vääntömomentti5 Nm
Jännite (DC)24 VDC
Johdin2 Wire

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1742

Tuotteen yksityiskohdat:

RuB Valves CP5D2 -sähkötoimilaitetta käytetään RuB-toimisten venttiilien kanssa, joiden koko on enintään 5/4 tuumaa sähköisten signaalien muuntamiseen mekaaniseksi liikkeeksi, jolloin venttiili voidaan avata tai sulkea etänä. Tätä sähköventtiilin toimilaitetta käytetään elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä valmistusteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • RuB Valves CP5D2 -sähköventtiilitoimilaitteessa on muovikotelo lämmöneristystä ja korroosionkestävyyttä varten.
  • Se on varustettu mikrokytkimillä, jotka ohjaavat auki-kiinni-signaaleja ja voivat siirtää jopa 1 A virran, mikä takaa tarkan toiminnan.
  • Tämä sähköinen venttiilin toimilaite on asennettu suoraan venttiiliin akselin oikean suuntauksen varmistamiseksi, mikä takaa pitkän käyttöiän.
  • Siinä on lisäksi visuaalinen sijaintiosoitin, joka osoittaa tarkan sijainnin.
  • Tämä sähkötoimilaite on helppo purkaa manuaalista käyttöä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • IP65

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on RuB Valves CP5D2 -sähkötoimilaitteen toiminta-aika?

A.

  • 5 sekuntia 24 VDC:lle
  • 20 sekuntia 24 VAC:lle, 110 - 120 VAC:lle ja 230 VAC:lle 50 Hz:llä

K. Mikä on tämän toimilaitteen käyttösuhde?

A. 60 %.

K. Mikä on RuB Valves CP5D2 -sähkötoimilaitteen käyttölämpötila-alue?

A. -20 - 80 astetta C.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
RUB VENTTIILIT CP5A2 Sähkötoimilaite, 5 Nm vääntömomentti, 230V, 2 johtoa | CF3ERZ CP5A2230V€77.89
RUB VENTTIILIT CP5A3 Sähkötoimilaite, 5 Nm vääntömomentti, 230V, 3 johdin | CF3ETA CP5A3230V€77.89
RUB VENTTIILIT CP5B2 Sähkötoimilaite, 5 Nm vääntömomentti, 110V, 2 johtoa | CF3ETB CP5B2110V€77.89
RUB VENTTIILIT CP5B3 Sähkötoimilaite, 5 Nm vääntömomentti, 110V, 3 johdin | CF3ETC CP5B3110V€77.89
RUB VENTTIILIT CP5C2 Sähkötoimilaite, 5 Nm vääntömomentti, 24V, 2 johtoa | CF3ETD CP5C224V€77.89
RUB VENTTIILIT CP5C3 Sähkötoimilaite, 5 Nm vääntömomentti, 24V, 3 johdin | CF3ETE CP5C324V€77.89
RUB VENTTIILIT CP-KI09 Kompaktitehoinen sähkötoimilaite | CF3ETG CP-KI09-€10.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUB VALVES Sähkötoimilaite CP5D2, vääntömomentti 5 Nm, 24 VDC, 2 johdinta
€92.21 / yksikkö