Mikrobilääkkeet: Ei , Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Arvosana: Kaupallinen , Korkeus: 1.74 " , Indikaattori: Punainen LED , Pituus: 4.18 " , Lukitus: Ei , Materiaali: kestomuovi , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyli: Vaihda , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 1-napainen , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Leveys: 1.3 " , Kytkentätapa: Johdotusmoduuli
1 napainen ohjaajan valokytkin, 15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect -sarjan 1-napaiset vaihtokytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on punaiset LED-ilmaisimet, jotka ilmoittavat, kun kuorma on päällä-asennossa. Näillä kytkimillä, joissa ei ole paljaita jännitteisiä liittimiä, on kestomuovirakenne, sinkitty terässilta, nailonkytkimet ja hopeametalliseoskontaktit kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, saatavana nykyisissä luokissa 15 ja 20A, joissa on musta, valkoinen, norsunluu ja punainen väri Raptor Supplies.
Tarjoamme myös 3-suuntaiset merkkivalon kytkimet samanlaisilla toiminnoilla ja eritelmillä, joissa on lämpökovettuva pohjamateriaali sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta.