CAROL E2542S.41.03 Palohälytys- / hengen turvakaapeli 12awg 1000 jalkaa | AB6MCJ 21Y885

CAROL E2542S.41.03 Palohälytys/elämän turvakaapeli 12awg 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6MCJ Malli: E2542S.41.03Ristiviite: 21Y885

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,637.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiSuojattu, ei plenum
Väripunainen
Johtimen koko12AWG
Johtimen tyyppiKiinteä paljas kupari
EristysEnsiluokkainen, CoIor-koodattu SR PVC
EristysmateriaaliEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC
Takki väripunainen
Takin materiaaliEnsiluokkainen PVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli760
Nimellinen ulkohalkaisija.0.252 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojausFlexfoil (R) -pinnoitettu alumiinifolio, säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka
SuojamateriaaliFolio
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
karilleajoaVankka
Temp. alue-4 F - +167 F (-20 ... + 75 C)
Pystysuora lokeron liekkitestiTäyttää UL 1666-liekkitestin; Kalifornian osavaltion palokunnan hyväksymä
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.315
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakin materiaaliKaapelin tyyppiVäriPituusNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonHinta
CAROL E1032S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.156 "2suojaamaton€173.76
CAROL E1034S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.187 "4suojaamaton€322.49
CAROL E3032S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.156 "2suojaamaton€206.84
CAROL E3034S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.185 "4suojaamaton€377.72
CAROL E2002S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.132 "2Suojattu€143.35
CAROL E2006S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.173 "6Suojattu€275.59
CAROL E2008S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.195 "8Suojattu€335.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL E2542S.41.03 Palohälytys/elämän turvakaapeli 12awg 1000 jalkaa
€1,637.04 / yksikkö