CAROL E3034S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7

CAROL E3034S.18.86 Langallinen ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural

Varastossa
Tuote: AA8YKQ Malli: E3034S.18.86Ristiviite: 1ATJ7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€377.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikko
VäriHarmaa
Johtimen värikooditaulukon numero5
Johtimen koko18AWG
Johtimen tyyppiStranded
EristysFlexguard (R) PVC
EristysmateriaaliFlexguard (R) PVC
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliFlexguard (R) PVC
Pituus500ft.
NEC-artikkeli800 tyyppi CMP
Nimellinen ulkohalkaisija.0.185 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Kelan / kelan pituus (Ft.)500
Temp. alue0 - 75 ° C
Pystysuora lokeron liekkitestiUL 910-liekkitesti
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.93
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakin materiaaliKaapelin tyyppiVäriPituusNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonHinta
CAROL E1032S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.156 "2suojaamaton€173.76
CAROL E1034S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.187 "4suojaamaton€322.49
CAROL E3032S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.156 "2suojaamaton€206.84
CAROL E2002S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.132 "2Suojattu€143.35
CAROL E2006S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.173 "6Suojattu€275.59
CAROL E2008S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.195 "8Suojattu€335.66
CAROL C1305.41.01 Kaapeliyhteys 20/4 1000ft musta | AB4LKC 1YPY6 C1305.41.01KarolpreenikumiViestintä ja hallintaMusta1000ft.-0.3 "4Suojattu€1,774.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL E3034S.18.86 Langallinen ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural
€377.72 / yksikkö