Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL E3032S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6

CAROL E3032S.18.86 Langallinen ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural

Varastossa
Tuote: AA8YKP Malli: E3032S.18.86Ristiviite: 1ATJ6
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
€206.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikko
VäriHarmaa
Johtimen värikooditaulukon numero1
Johtimen koko18AWG
Johtimen tyyppiStranded
EristysFlexguard (R) PVC
EristysmateriaaliFlexguard (R) PVC
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliFlexguard (R) PVC
Pituus500ft.
NEC-artikkeli800 tyyppi CMP
Nimellinen ulkohalkaisija.0.156 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Kelan / kelan pituus (Ft.)500
Temp. alue0 - 75 ° C
Pystysuora lokeron liekkitestiUL 910-liekkitesti
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakin materiaaliKaapelin tyyppiVäriPituusNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonHinta
CAROL E1032S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.156 "2suojaamaton€173.76
CAROL E1034S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.187 "4suojaamaton€322.49
CAROL E3034S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.185 "4suojaamaton€377.72
CAROL E2002S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.132 "2Suojattu€143.35
CAROL E2006S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.173 "6Suojattu€275.59
CAROL E2008S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.195 "8Suojattu€335.66
CAROL C1305.41.01 Kaapeliyhteys 20/4 1000ft musta | AB4LKC 1YPY6 C1305.41.01KarolpreenikumiViestintä ja hallintaMusta1000ft.-0.3 "4Suojattu€1,774.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL E3032S.18.86 Langallinen ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural
€206.84 / yksikkö