HAM-LET 316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili, putki x putki


Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja Ham-Let 316 -palloventtiilejä käytetään korkeapaineisten nesteiden ja kaasujen virtauksen ohjaamiseen mahdollisimman pienellä painehäviöllä. Niitä käytetään öljy- ja kaasuteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa.

Suodattaa
Pallo: 316 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: Putki x Putki , Portti: Standardi , Varren materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Venttiilin rakenne: 1-osainen
TyyliMalliPutken kokoKahva materiaaliKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliTemp. alueHinta (ei alv)
A
H-700-SS-L-1-T-LD
1"Ruostumaton teräsLukitusvipu2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 - 400 astetta F€623.14
B
H-6800-SS-L-1/2-CSS
1 / 2 "Nailon / MetalliVaihda6000 psi WOG1 / 2 "PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 - 280 astetta F€799.86
C
H-700-SS-L-1/2-BH
1 / 2 "Ruostumaton teräsPerhonen2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 - 400 astetta F€316.46
A
H-700-SS-L-1/2-T-LD
1 / 2 "Ruostumaton teräsLukitusvipu2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 - 400 astetta F€217.32
C
H-700-SS-L-1/4-BH
1 / 4 "Ruostumaton teräsPerhonen2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 - 400 astetta F€231.13
B
H-6800-SS-L-1/4-CSS
1 / 4 "Nailon / MetalliVaihda6000 psi WOG-PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 - 280 astetta F€349.35
A
H-700-SS-L-1/4-T-LD
1 / 4 "Ruostumaton teräsLukitusvipu2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 - 400 astetta F€172.33
D
H-1200-SS-L-1/8
1 / 8 "NylonVaihda300 psi WOG-FKMPTFE-40 - 400 astetta F€267.45
B
H-6800-SS-L-1/8-RCSS
1 / 8 "Nailon / MetalliVaihda6000 psi WOG-PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 - 280 astetta F€300.31
A
H-700-SS-L-3/4-T-LD
3 / 4 "Ruostumaton teräsLukitusvipu2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 - 400 astetta F€371.61
B
H-6800-SS-L-3/8-ICSS
3 / 8 "Nailon / MetalliVaihda6000 psi WOG3 / 8 "PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 - 280 astetta F€477.96
A
H-700-SS-L-3/8-T-LD
3 / 8 "Ruostumaton teräsLukitusvipu2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 - 400 astetta F€245.31
C
H-700-SS-L-3/8-BH
3 / 8 "Ruostumaton teräsPerhonen2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 - 400 astetta F€260.87

Ominaisuudet

  • Ham-Let 316 ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit tarjoavat rakenteellista jäykkyyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Niissä on sisäänrakennettu rakenne, joka mahdollistaa helpon asennuksen putkistojärjestelmiin.
  • Näitä Ham-Let-venttiilejä on saatavana perhos- / vaihto- / lukitusvipukahvoissa.
  • Niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -20 - 400 astetta F.
  • Näissä inline-venttiileissä on Let-Lok-liitännät tiukan otteen takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • KUTEN MINÄ
  • CE
  • ASTM
  • SAE

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on palloventtiilillä ja läppäventtiilillä?

Palloventtiilissä voi olla enemmän kuin kaksi porttia, kun taas läppäventtiilissä voi olla vain kaksi porttia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?