CAROL E2002S.30.10 langallinen suojattu nousuputki 22/2 1000 jalkaa harmaa | AD7DLN 4DPK1

CAROL E2002S.30.10 langalla suojattu nousuputki 22/2 1000 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AD7DLN Malli: E2002S.30.10Ristiviite: 4DPK1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiSuojattu, Riser
VäriHarmaa
Johtimen värikooditaulukon numero5
Johtimen koko22AWG
Johtimen tyyppiStranded
EristysEnsiluokkainen SR PVC
EristysmateriaaliEnsiluokkainen SR PVC
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR
Nimellinen ulkohalkaisija.0.132 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojausJoustokalvosuoja
SuojamateriaaliFolio
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
karilleajoa7/30
Temp. alue-4 - 167 F
Pystysuora lokeron liekkitestiKalifornian osavaltion palomarssi hyväksytty
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakin materiaaliKaapelin tyyppiVäriPituusNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonHinta
CAROL E1032S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.156 "2suojaamaton€173.76
CAROL E1034S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.187 "4suojaamaton€322.49
CAROL E3032S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.156 "2suojaamaton€206.84
CAROL E3034S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.185 "4suojaamaton€377.72
CAROL E2002S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.132 "2Suojattu€143.35
CAROL E2006S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.173 "6Suojattu€275.59
CAROL E2008S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.195 "8Suojattu€335.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL E2002S.30.10 langalla suojattu nousuputki 22/2 1000 jalkaa harmaa
€343.06 / yksikkö