A B Kaapin väri: Musta , Kaapin materiaali: 20 ga. Teräs , Kapasiteetti per hylly: 100 lb , Pyörän materiaali: Kova kumi , Pyörän koko: 4" , Pyörän tyyppi: (4) Käännä, (2) Jarrulla , Keski- ja alahyllyn välinen etäisyys: 16.5 " , Ylä- ja keskihyllyn välinen etäisyys: 16.5 " , Jalkojen väri: Musta , Huulen korkeus: 1 / 4 " , Kantavuus: 200 lb , Hyllyjen määrä: 3 , Kokonaiskorkeus: 42 " , Kokonaispituus: 24 " , Kokonaisleveys: 18 " , hyllyn pituus: 24 " , hyllyn materiaali: Termoplastinen hartsi , hyllyn leveys: 18 "