BENCHPRO LFA120 Tehtävävalokehys 122 W x 8 S x 10 H Harmaa | AA4NZY 12V659

BENCHPRO LFA120 Task Light Runko 122 L x 8 S x 10 K Harmaa

Tuote: AA4NZY Malli: LFA120Ristiviite: 12V659
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€201.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalokehys
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus10 "
MateriaaliTeräs
Leveys122 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
BENCHPRO LFA120 Tehtävävalokehys 122 W x 8 S x 10 H Sininen | AA4NXW 12V611 LFA120sininen10 "€201.48
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LF120 Tehtävävalokehys 122 W x 8 S x 6 H Sininen | AA4NYB 12V616 LF120sininen6"€150.73
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LF120 Tehtävävalokehys 122 W x 8 S x 6 H Harmaa | AA4PAD 12V664 LF120Harmaa6"€150.73
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LFA120 Tehtävävalokehys 122W x 8D x 10H Musta | AA4PCA 12V708 LFA120Musta10 "€201.48
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LF120 Tehtävävalokehys 122 W x 8 S x 6 H Musta | AA4PCF 12V713 LF120Musta6"€150.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO LFA120 Task Light Runko 122 L x 8 S x 10 K Harmaa
€201.48 / yksikkö