CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL11602 lautanen 10 tuumaa valkoinen 48 kappaleen pakkaus | AA6KQC 14D122

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL11602 ruokalautanen 10 tuuman valkoinen pakkaus 48 kappaletta

Varastossa
Tuote: AA6KQC Malli: KL11602Ristiviite: 14D122

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€380.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIllallislevy
VäriValkoinen
Halkaisija10 "
Materiaalimelamiini
Kokonaiskorkeus0.75 "
Kestävä lämpötila. (Astetta F)212
Temp. vastus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.17
Laivan korkeus (cm)21.29
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350025 lautanen 10-1/4 tuuman rusketus 48 kappaleen pakkaus | AA6KPR 14D112 4350025Rusketus10 1 / 4 "melamiini0.84 "€798.84
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350035 lautanen 10-1/4 tuumaa sininen 48 kappaleen pakkaus | AA6KPU 14D114 4350035Kahvila Sininen10 1 / 4 "melamiini0.84 "€650.44
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4300409 Lautas Pyöreä Vihreä - 24 kpl pakkaus | AD8GKP 4KDC9 4300409Niitty vihreä9"Melamiini, SAN7 / 8 "€423.99
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350102 lautanen, halkaisija 9 tuumaa, valkoinen | CH6JVR 61LV92 4350102Valkoinen8 23 / 25 "melamiini0.8 "€11.68
Tarjouspyyntö
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350125 lautanen, 9 tuumaa, ruskea | CH6JVT 61LV91 4350125Rusketus8 23 / 25 "melamiini0.8 "€11.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL11602 ruokalautanen 10 tuuman valkoinen pakkaus 48 kappaletta
€380.30 / yksikkö