Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 09093 Kipsilevyjen hiontasieni M/f, 24 pk | AB9WBP 2FRA3

3M 09093 Kipsilevyn hiontasieni M/f, 24 kpl

Varastossa
Tuote: AB9WBP Malli: 09093Ristiviite: 2FRA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevy hiontasieni
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriMusta
LuokkaKeskikokoinen / hieno
Pituus3.75 "
Paksuus1.125 "
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sivut (Dual)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M 09095 Kipsilevyjen hiontasieni M/f, 24 pk | AB9WBQ 2FRA4 090954.875 "2.875 "€199.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 09093 Kipsilevyn hiontasieni M/f, 24 kpl
€133.59 / yksikkö