EATON Danfoss DSV1-10 -sarjan takaiskuventtiilit


Eaton Danfoss DSV1-10 -sarjan vaihtoventtiilit on suunniteltu mahdollistamaan nesteen virtauksen niiden läpi kahdesta lähteestä. Niitä voidaan käyttää korjuussa, kiinteiden jätteiden hävittämisessä sekä liikkuvissa ja teollisissa sovelluksissa.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
565621
€37.82
Tarjouspyyntö
B
02-166073
€510.43
Tarjouspyyntö
B
02-165942
€510.43
Tarjouspyyntö

Danfoss DSV1-10 -sarjan takaiskuventtiilit

Eaton Danfoss DSV1-10 -sarjan takaiskuventtiilejä käytetään laajalti korjuussa ja kiinteän jätteen hävittämisessä. Nämä takaiskuventtiilit helpottavat nesteen virtausta kahdesta lähteestä, ja niissä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja iskunkestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät -40 - 120 asteen lämpötiloja. Nämä venttiilit on varustettu pallolla, joka estää venttiilin aukon toisen pään, kun toiseen kohdistuu painetta; mutta anna nesteen virrata keskiaukon läpi. Ne tarjoavat ruuvattavan patruunan tyyppisen asennuksen, joka vähentää vuotokohtia ja kestää tärinää.

Ominaisuudet

  • Ne on valmistettu teräksestä kestävyyden ja iskunkestävyyden takaamiseksi, ja ne kestävät -40 - 120 celsiusasteen lämpötiloja.
  • Nämä vaihtoventtiilit on varustettu pallolla, joka tukkii venttiilin aukon toisen pään, kun painetta kohdistetaan toisen aukon kautta, mutta päästää nesteen virtaamaan keskiaukon läpi.
  • Niissä on lisäksi ruuvattava patruunatyyppinen asennus, joka minimoi vuotokohdat ja parantaa tärinänkestokykyä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on elastomeeri?

Elastomeeri on synteettistä elastista materiaalia, jota käytetään O-rengastiivisteissä venttiilin kuplatiiviiseen sulkemiseen ja vuotojen estämiseen.

Mikä on venttiilin toimilaitteen tehtävä?

Se on laite, joka muuntaa manuaalisen, hydraulisen, pneumaattisen tai sähköisen energian mekaaniseksi liikkeeksi venttiilin avaamiseksi tai sulkemiseksi.

Mitä eroa on suoratoimisella ja pilottiohjatulla ohjausventtiilillä?

Suoratoimiset ohjausventtiilit estävät ylipaineen hydraulijärjestelmässä, kun taas pilottiohjatut säätöventtiilit säätelevät ja ylläpitävät järjestelmän painetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?