CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350025 lautanen 10-1/4 tuuman rusketus 48 kappaleen pakkaus | AA6KPR 14D112

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350025 ruokalautanen 10-1/4 tuuman rusketus 48 kappaletta

Varastossa
Tuote: AA6KPR Malli: 4350025Ristiviite: 14D112

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€798.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIllallislevy
VäriRusketus
Halkaisija10 1 / 4 "
Materiaalimelamiini
Kokonaiskorkeus0.84 "
Kestävä lämpötila. (Astetta F)212
Temp. vastus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.96
Laivan korkeus (cm)16.21
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350035 lautanen 10-1/4 tuumaa sininen 48 kappaleen pakkaus | AA6KPU 14D114 4350035Kahvila Sininen10 1 / 4 "melamiini0.84 "€650.44
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL11602 lautanen 10 tuumaa valkoinen 48 kappaleen pakkaus | AA6KQC 14D122 KL11602Valkoinen10 "melamiini0.75 "€380.30
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4300409 Lautas Pyöreä Vihreä - 24 kpl pakkaus | AD8GKP 4KDC9 4300409Niitty vihreä9"Melamiini, SAN7 / 8 "€423.99
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350102 lautanen, halkaisija 9 tuumaa, valkoinen | CH6JVR 61LV92 4350102Valkoinen8 23 / 25 "melamiini0.8 "€11.68
Tarjouspyyntö
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350125 lautanen, 9 tuumaa, ruskea | CH6JVT 61LV91 4350125Rusketus8 23 / 25 "melamiini0.8 "€11.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350025 ruokalautanen 10-1/4 tuuman rusketus 48 kappaletta
€798.84 / yksikkö