Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 85502 Butter Dish White Pack Of 48 | AA4VEJ 13F326

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 85502 Valkoinen voilautanen 48 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VEJ Malli: 85502Ristiviite: 13F326

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiastia
VäriValkoinen
Halkaisija2.37 "
Sisällä Dia.1.75 "
Materiaalimelamiini
Kokonaiskorkeus0.75 "
Kestävä lämpötila. (Astetta F)212
Temp. vastus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.484
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 85502 Valkoinen voilautanen 48 kappaleen pakkaus
€125.33 / yksikkö