Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTURY RF4401 -moottorin varjostettu napa 1/10 Hv 1550 / 115-208 230v | AD42TXK 9UU4

CENTURY RF4401 moottorin varjostettu napa 1/10 Hp 1550 115/208-230 42v

Varastossa
Tuote: AD9TXK Malli: RF4401Ristiviite: 4UU77

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€302.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5"
Pulttiympyrän halkaisija.3.5 "
Kondensaattori mukanaEi vaadittu
Kondensaattori vaaditaanEi eristetty
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit4.0 / 2.0-2.0
HP1/10
Hz50/60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia4 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusPohja / nasta / rengas
Tyyppikilpi RPM1550
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.25 "
Soita soittokeskukseen4-9 / 16 "
KiertoCCWSE (Lead Exit Akselin pää)
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.3 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Akselin suuntaKaikki kulmat
Nastan sijaintiAkselin pää
Stud malli2-1/2 x 2-1/2"
Nastan koko#10-32 x 1-3/16"
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMKiertoKierroslukualueHinta
CENTURY RF6402 Moottorin varjostettu napa 1/10 hv 1050/115-208 230v | AD42TXG 9UU4 RF64021050CWSE1001-1100€336.16
CENTURY RF4400-moottorin varjostettu napa 1/10 hv 1550 / 115-208 230v | AD42TXH 9UU4 RF44001550CWSE1501-1600€284.50
CENTURY RF6403 -varjostettu napa 1/10 Hv 1050 / 115-208 230v | AD42TXJ 9UU4 RF64031050CCWLE1001-1100€335.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY RF4401 moottorin varjostettu napa 1/10 Hp 1550 115/208-230 42v
€302.73 / yksikkö