PARKER Tee, ruostumaton teräs


Parkerin ruostumattomasta teräksestä valmistetut T-paidat ovat T-muotoisia liitoksia, joissa on kaksi ulostuloa 90 asteen kulmassa päälinjaan nähden. Ne voivat yhdistää halkaisijaltaan eri putkia ja muuttaa virtaussuuntaa. Näitä tiiä käytetään putkistoissa veden, höyryn, maakaasun, hydrauliöljyn ja kryogeenisten kaasujen käsittelyyn.

Suodattaa
Temp. alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
6-6-6 FT-SS
316 Ruostumaton teräsFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€133.43
B
4-4-4 MT-SS
316 Ruostumaton teräsMNPT3 / 4 "8000 psi1 / 4 "€76.70
B
8-8-8 MT-SS
316 Ruostumaton teräsMNPT1-1 / 16 "6200 psi1 / 2 "€162.12
A
12-12-12 FT-SS
316 Ruostumaton teräsFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€410.06
A
4-4-4 FT-SS
316 Ruostumaton teräsFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€67.27
A
8-8-8 FT-SS
316 Ruostumaton teräsFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€176.83
B
6-6-6 MT-SS
316 Ruostumaton teräsMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "€103.24
A
2-2-2 FT-SS
Ruostumaton teräsFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "€74.21

Ominaisuudet

  • Parkerin ruostumattomasta teräksestä valmistetut T-levyt poistavat ylimääräisen liitännän tarpeen yhdistämällä NPT-putket suoraan putken puristusliittimiin.
  • Niissä on rullatut uroslangat lisävoimaa varten.
  • Nämä T-paidat on pakattu kirkkaisiin muovisiin kutistepakkauksiin suljettuihin laatikoihin puhtauden takaamiseksi.
  • Ne on koneistettu korkealle toleranssitasolle valssatuilla kierteillä lujuuden lisäämiseksi.
  • Valituissa tuotteissa on 316 ruostumaton teräsrakenne, jossa on korkeampi nikkeli- ja molybdeenipitoisuus, mikä takaa erinomaisen korroosionkestävyyden.
  • Parker tarjoaa sekä uros- että naaraspuolisia NPT-tiitä erilaisiin putkiin.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Kierretiivisteet: Nämä helppokäyttöiset tiivisteet täyttävät kierteet ja tarjoavat positiivisia tiivisteitä.

Standardit ja hyväksynnät

  • ANSI

Usein kysytyt kysymykset

Milloin epätasaisia ​​t-paitoja käytetään?

Epätasaisia ​​teetä käytetään silloin, kun haaraputket (johtoon liitettävät putket) ovat halkaisijaltaan erikokoisia.

Mihin tasavertaisia ​​teepaloja käytetään?

Tasaiset T-pisteet ovat hyödyllisiä, kun haaraputket ovat halkaisijaltaan samanlaisia.

Kuinka paljon painetta nämä t-paidat kestävät?

Parker tarjoaa erilaisia ​​tiiä, joiden painekapasiteetti vaihtelee välillä 3500 - 8000 psi.

Mikä on tee-haara?

Kahta ulostuloa (90 asteen kulmassa pääputkesta), jotka kuljettavat virtauksen pääputkistosta eri suuntiin, kutsutaan tee-haaroksi.

Kestävätkö nämä t-paidat äärimmäisiä lämpötiloja?

Parkerin ruostumattomasta teräksestä valmistettujen T-paiden käyttölämpötila-alue on -425 - 1200 Fahrenheit-astetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?