Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL -pienikytkin, 6a @ 125v | AA2BHU 10C567

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL miniatyyri painikekytkin, 6a @ 125v

Tuotenumero: AA2BHU Malli: P267T-1D-RND MTLRistiviite: 10C567
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€6.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen painonappikytkin
AC-kontaktien luokitus6A @ 125V AC, 3A @ 250V AC
VäriNikkeli
YhteydenottolomakeSPST
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue+ 32 ° F - + 185 ° F
Suositeltava käyttöHälytys- tai varoituslaitteiden sekä testaus- ja mittauslaitteiden hallinta
Varsi Dia.0.468 "
Varren pituus0.46 "
Päätteen tyyppiLyijylanka
TerminaalitVaijerilanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Carling Technologies P267T-1D-RND MTL on yksinapainen yhden heiton (SPST) painonappikytkin, jolla on hetkellinen ON / OFF-toiminto. Tässä Carling-kytkimessä on hitaasti valmistettava hitaan katkaisun mekanismi, fenolipohja, juotoskorvakkeen johdinliittimet ja pyöreä metalli / kovera metalli / nailon tyyppinen toimilaite.
    • Sen käyttölämpötila-alue on 32-185 astetta Fahrenheit ja se on ihanteellinen käytettäväksi testi- ja mittauslaitteissa sekä hälytysten / varoituslaitteiden ohjaamiseen. Sitä käytetään myös mataliin takapaneelisovelluksiin.
    • Tämän UL-yhteensopivan ja CSA: n hyväksymän Carling Technologies -kytkimen vaihtovirtajännite on 6 ampeeria 125 VAC: lla ja 3 ampeeria 277 VAC: lla.
    • Se tarjoaa vähintään 1000 mega ohmin eristysvastuksen ja 1000 voltin dielektrisen lujuuden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktien luokitusSuositeltava käyttöVarsi Dia. Ja langan kokoVarren pituusTerminaalitHinta
CARLING TECHNOLOGIES 170 Pienikokoinen painikekytkin 15a @ 125v | AC3WNT 2X901 17015 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACMatalat takapaneelisovellukset0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Ruuvi€8.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL miniatyyri painikekytkin, 6a @ 125v
€6.37 / yksikkö