CARLING TECHNOLOGIES Käynnistys / hetkellinen pois päältä -miniatyyripainike


Suodattaa
Väri: Nikkeli , Yhteydenottolomake: SPST , Asennusreikä: 1/2 "halkaisija , Liitäntöjen määrä: 2 , Käyttölämpötila Alue: 32 astetta 185 astetta F , Kytkimen toiminto: Päällä / hetkellinen pois päältä
TyyliMalliAC-kontaktiluokitusSuositeltava käyttöVarsi Dia. ja langan kokoVarren pituusTerminaalitHinta (ei alv)
A
P267T-1D-RND MTL
6 A @ 125 VAC, 3 A @ 250 VACHälytys- tai varoituslaitteiden sekä testaus- ja mittauslaitteiden hallinta0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Vaijerilanka€8.70
B
170
15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACMatalat takapaneelisovellukset0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Ruuvi€9.98

Käynnistys / hetkellinen pois päältä -miniatyyripainike

Carling Technologiesin yksinapaisissa yhden heiton (SPST) painikekytkimissä on hitaasti muotoiltu, hidas katkaisumekanismi mekanismien minimoimiseksi kosketuselementtien välillä. Näillä Carling-kytkimillä on enintään 15 ampeerin vaihtovirta 125 VAC: lla ja vähintään 3 ampeerin vaihtovirta 250 VAC: lla. Niissä on johdin / ruuviliitin ja asennusreikä halkaisijaltaan 1/2 tuumaa. Carling Technologies -kytkimien käyttölämpötila-alue on 32-185 astetta Fahrenheit-astetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?