SNAP-TITE Liitin, 316 SS, 1 / 2-14


Suodattaa
Laakerin materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Kehon koko: 1 / 2 " , Suorittaa loppuun: tavallinen , Lukitusmekanismi: pallo , langan koko: 1 / 2 "-14
TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta (ei alv)
A
SVEAC8-8M
FNPS14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€421.64
B
SPHC8-8F
FNPS14 gpm1.625 "8000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€150.82
C
SVEAC8-8F
FNPS14 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€358.52
B
SVHC8-8F
FNPS14 gpm2 3 / 32 "3750 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€266.53
D
S71-3C8-8F
FNPS20 gpm2 49 / 64 "5000 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€559.79
B
SPHC8-8FV
FNPT14 gpm-8000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€159.19
B
SVHC8-8FV
FNPT14 gpm-3750 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€304.72
D
S71-3C8-8FV
FNPT20 gpm-5000 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€602.27
E
SVHC8-8MV
MNPT14 gpm-3750 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€344.22
E
SVHC8-8M
MNPT14 gpm2 37 / 64 "3570 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€332.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?