Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALDWELL PH 1 putkikoukut 2 tonnia paria kohti - 2 kpl pakkaus | AE4XWC 5NVY8

CALDWELL PH 1 -putkikoukut 2 tonnia per pari - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4XWC Malli: PH 1Ristiviite: 5NVY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€349.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikoukut
Koko4000 paunaa paria kohti
Korkeus5.25 "
Kurkun korkeus1-1 / 2 "
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sakkelin tapin halkaisija (5/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLeveysPkg. MääräHinta
CALDWELL PH 2 -putkikoukut 4 tonnia paria kohti - 2 kpl pakkaus AE4XWD 5NVY9 PH 28000 paunaa paria kohti6.75 "3 / 4 "2€405.44
CALDWELL PH 4 -putkikoukut, 8 tonnia paria kohti - 2 kpl: n pakkaus AE4XWE 5NVZ0 PH 416,000 paunaa paria kohti7.75 "1"2€583.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL PH 1 -putkikoukut 2 tonnia per pari - 2 kpl pakkaus
€349.02 /pakkaus