CALDWELL PH 2 -putkikoukut 4 tonnia paria kohti - 2 kpl pakkaus AE4XWD 5NVY9

CALDWELL PH 2 -putkikoukut 4 tonnia per pari - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4XWD Malli: PH 2Ristiviite: 5NVY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikoukut
Koko8000 paunaa paria kohti
Korkeus6.75 "
Kurkun korkeus1-1 / 2 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sakkelin tapin halkaisija (3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLeveysPkg. MääräHinta
CALDWELL PH 1 putkikoukut 2 tonnia paria kohti - 2 kpl pakkaus | AE4XWC 5NVY8 PH 14000 paunaa paria kohti5.25 "5 / 8 "2€349.02
CALDWELL PH 4 -putkikoukut, 8 tonnia paria kohti - 2 kpl: n pakkaus AE4XWE 5NVZ0 PH 416,000 paunaa paria kohti7.75 "1"2€583.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL PH 2 -putkikoukut 4 tonnia per pari - 2 kpl pakkaus
€405.44 /pakkaus