EBERBACH E6145.SS Orbital-ravistin, keskiraskaat, 115-230V, ruostumaton teräs | CE2EAE

EBERBACH E6145.SS Orbital Shaker, keskiteho, 115-230 V, ruostumaton teräs

Tuote: CE2EAE Malli: E6145.SS
€12,981.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrbital Shaker
Koko150 lbs.
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus11 "
Hz50/60
Pituus34 "
Kiertorata Dia.1"
Nopeus30 - 320 RPM
TyyppiStandardi
Jännite115 / 230V
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiJänniteKokoSuorittaa loppuunHzHinta
EBERBACH E6145 Orbital Shaker, suuri, 115 V | AX3DWH E6145Standardi115V150 lbs.Voimamaalattu50/60€12,600.00
EBERBACH E6145.25 Orbital-ravistin, suuri, 230 V | AX3DWJ E6145.25Standardi230V150 lbs.Voimamaalattu50/60€8,018.18
EBERBACH E6145.IS.S Orbital-ravistin, ruostumaton teräs ja kuormalavateline | AX3DWL E6145.IS.SIntegroitu lavatukkiteline115 / 230V150 lbs.Ruostumaton teräs50/60€16,704.55
Tarjouspyyntö
EBERBACH E6145.IN Orbital-ravistin, kauko-riipuksella, ruostumaton teräs | CE2EAD E6145.INInkubaattori valmis115 / 230V150 lbs.Ruostumaton teräs50/60€13,745.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E6145.SS Orbital Shaker, keskiteho, 115-230 V, ruostumaton teräs
€12,981.82 / yksikkö