CALDWELL CPP - 3 betoniputken poiminta 3 tonnia | AE4XUZ 5NVU2

CALDWELL CPP - 3 betoniputken poiminta 3 tonnia

Varastossa
Tuote: AE4XUZ Malli: CPP - 3Ristiviite: 5NVU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,537.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivalinta
Bailin avauskorkeus1-3 / 8 "
Vakuuden aukon leveys2"
Koko6000 lb
sisäkorkeus28.5 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella13 / 16 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Putken sisähalkaisija (14 ")
    • Putken nostoreiän halkaisija (2-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeusLeveysHinta
CALDWELL CPP - 1.5 Betoniputken poisto 1-1 / 2 tonnia | AE4XUY 5NVU1 CPP - 1.53000 lb23.5 "1.5 "€1,247.66
CALDWELL CPP - 5 betoniputken poimija 5 tonnia | AE4XVA 5NVU3 CPP - 510,000 lb43.75 "2.75 "€2,036.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL CPP - 3 betoniputken poiminta 3 tonnia
€1,537.38 / yksikkö