Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALDWELL CPP - 1.5 Betoniputken poisto 1-1 / 2 tonnia | AE4XUY 5NVU1

CALDWELL CPP - 1.5 Betoniputkipoiminta 1-1/2 tonnia

Varastossa
Tuote: AE4XUY Malli: CPP - 1.5Ristiviite: 5NVU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,247.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivalinta
Bailin avauskorkeus1-1 / 8 "
Vakuuden aukon leveys1-11 / 16 "
Koko3000 lb
sisäkorkeus23.5 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella11 / 16 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Putken sisähalkaisija (12 ")
    • Putken nostoreiän halkaisija (2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeusLeveysHinta
CALDWELL CPP - 3 betoniputken poiminta 3 tonnia | AE4XUZ 5NVU2 CPP - 36000 lb28.5 "2"€1,537.38
CALDWELL CPP - 5 betoniputken poimija 5 tonnia | AE4XVA 5NVU3 CPP - 510,000 lb43.75 "2.75 "€2,036.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL CPP - 1.5 Betoniputkipoiminta 1-1/2 tonnia
€1,247.66 / yksikkö