CALDWELL CPP - 5 betoniputken poimija 5 tonnia | AE4XVA 5NVU3

CALDWELL CPP - 5 betoniputken poiminta 5 tonnia

Varastossa
Tuote: AE4XVA Malli: CPP - 5Ristiviite: 5NVU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,036.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivalinta
Bailin avauskorkeus1-11 / 16 "
Vakuuden aukon leveys2-11 / 16 "
Koko10,000 lb
sisäkorkeus43.75 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella1-1 / 16 "
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Putken sisähalkaisija (16 ")
    • Putken nostoreiän halkaisija (3-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeusLeveysHinta
CALDWELL CPP - 1.5 Betoniputken poisto 1-1 / 2 tonnia | AE4XUY 5NVU1 CPP - 1.53000 lb23.5 "1.5 "€1,247.66
CALDWELL CPP - 3 betoniputken poiminta 3 tonnia | AE4XUZ 5NVU2 CPP - 36000 lb28.5 "2"€1,537.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL CPP - 5 betoniputken poiminta 5 tonnia
€2,036.15 / yksikkö