NORTON ABRASIVES Koukku- ja silmukkahiomalaikat, keraamiset


Suodattaa
Hioma-aine: Keraaminen , Hiomatyyppi: Päällystetty , Taustamateriaali: Paperi , Taustapaino: B , Väri: sininen , Tyhjiöreiän suunnittelu: Monireikä
TyyliMalliLevy Dia.LuokkasisuPkg. MääräHinta (ei alv)
A
77696007770
---50€129.71
Tarjouspyyntö
A
77696007778
---50€114.70
Tarjouspyyntö
A
77696007795
---50€106.89
Tarjouspyyntö
A
77696007773
---50€114.70
Tarjouspyyntö
A
77696007793
---50€98.37
Tarjouspyyntö
A
77696007784
---50€114.70
Tarjouspyyntö
A
77696007777
---50€114.70
Tarjouspyyntö
A
77696007781
---50€111.41
Tarjouspyyntö
A
77696007760
---50€94.43
Tarjouspyyntö
A
77696007775
---50€114.70
Tarjouspyyntö
A
77696007762
---50€98.37
Tarjouspyyntö
A
77696007791
---50€98.37
Tarjouspyyntö
A
77696007774
---50€111.41
Tarjouspyyntö
A
77696007788
---50€132.93
Tarjouspyyntö
B
77696007755
5"Keskikokoinen15050€98.37
C
77696007745
5"Keskikokoinen8050€99.26
D
77696007756
5"Loppu18050€98.37
E
77696007757
5"Loppu22050€98.37
F
77696007765
5"Erittäin hieno40050€98.37
G
77696007763
5"Erittäin hieno32050€98.37
H
77696007776
6"Loppu22050€111.41

Koukku- ja silmukkahiomalaikat, keraamiset

Norton Abrasives Cyclonic -sarjan hiomalaikat on suunniteltu osien mitoittamiseen, jäysteenpoistoon, hiontaan ja hitsausten sekoittamiseen sekä hiontaan ja viimeistelyyn. Näissä hiomalaikoissa on keraamista hiomaainetta tehokkaaseen hiomiseen ja reikiä imurointia varten. Niissä on koukku ja silmukkakiinnitys levytyynyyn kiinnittämistä varten. Paperitaustamateriaali tarjoaa vahvan liiman hiomarakeille. Valitse laajasta valikoimasta koukku-silmukkahiomalaikkoja, joita on saatavana 80, 150, 180, 220, 320 ja 400 karkeudella. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?