CALDWELL 93W-1-48 Kuormalavatrukki 1t L36 | AE6JEC 5TAE6

CALDWELL 93W-1-48 Lavannostin Pyörällinen 1t L36

Varastossa
Tuote: AE6JEC Malli: 93W-1-48Ristiviite: 5TAE6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,299.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräinen kuormalavanostin
Bailin painopiste24 "
Bailin avauskorkeus3-3 / 4 "
Vakuuden aukon leveys2-1 / 2 "
Koko2000 lb
Haarukan korkeus2"
Haarukan pituus36 "
Haarukan leveys2"
sisäkorkeus60 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella1 / 2 "
kokonaisleveys25 "
Kurkun korkeus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.85
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukan etäisyys (21 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan leveyssisäkorkeusHinta
CALDWELL 93W-2-48 Lavansiirtotrukki Pyörillä 2t L36 | AE6JED 5TAE7 93W-2-484000 lb4"62 "€9,060.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 93W-1-48 Lavannostin Pyörällinen 1t L36
€7,299.50 / yksikkö