CALDWELL 93W-2-48 Lavansiirtotrukki Pyörillä 2t L36 | AE6JED 5TAE7

CALDWELL 93W-2-48 Lavannostin Pyörällinen 2t L36

Varastossa
Tuote: AE6JED Malli: 93W-2-48Ristiviite: 5TAE7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,060.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräinen kuormalavanostin
Bailin painopiste24 "
Bailin avauskorkeus4-1 / 2 "
Vakuuden aukon leveys2-3 / 4 "
Koko4000 lb
Haarukan korkeus2"
Haarukan pituus36 "
Haarukan leveys4"
sisäkorkeus62 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella3 / 4 "
kokonaisleveys25 "
Kurkun korkeus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 203.85
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukan etäisyys (17 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan leveyssisäkorkeusHinta
CALDWELL 93W-1-48 Kuormalavatrukki 1t L36 | AE6JEC 5TAE6 93W-1-482000 lb2"60 "€7,299.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 93W-2-48 Lavannostin Pyörällinen 2t L36
€9,060.80 / yksikkö