CALDWELL 5S-1 1/2-6 nostokoukku, yksihaarukka, yksikääntyvä 3000 lb. | AF3PMH 8AJD3

CALDWELL 5S-1 1/2-6 nostokoukku, yksihaarukka, yksikääntyvä 3000 lb.

Varastossa
Tuote: AF3PMH Model: 5S-1 1/2-6Ristiviite: 8AJD3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin nostokoukku
VäriKeltainen
Haarukan tasku6-1 / 2 "W
Koukun avaaminen1"
Kantavuus3000 lb
MateriaaliHitsattu teräs
TyyliYksi haarukka, yksi kääntyvä koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1525
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan taskuHinta
CALDWELL 5S-1 1/2-4 nostokoukku, yksihaarukka, yksikääntyvä 3000 lb. | AF3PMG 8AJD2 5S-1 1/2-44-1 / 2 "W€281.18
CALDWELL 5S-1 1/2-5 nostokoukku, yksihaarukka, yksikääntyvä 3000 lb. | AF4GYC 8WPT2 5S-1 1/2-55-1 / 2 "W€294.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 5S-1 1/2-6 nostokoukku, yksihaarukka, yksikääntyvä 3000 lb.
€322.19 / yksikkö