Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALDWELL 5S-1 1/2-4 nostokoukku, yksihaarukka, yksikääntyvä 3000 lb. | AF3PMG 8AJD2

CALDWELL 5S-1 1/2-4 nostokoukku, yksihaarukka, yksikääntyvä 3000 lb.

Varastossa
Tuote: AF3PMG Model: 5S-1 1/2-4Ristiviite: 8AJD2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin nostokoukku
VäriKeltainen
Haarukan tasku4-1 / 2 "W
Koukun avaaminen1"
Kantavuus3000 lb
MateriaaliHitsattu teräs
TyyliYksi haarukka, yksi kääntyvä koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan taskuHinta
CALDWELL 5S-1 1/2-6 nostokoukku, yksihaarukka, yksikääntyvä 3000 lb. | AF3PMH 8AJD3 5S-1 1/2-66-1 / 2 "W€322.19
CALDWELL 5S-1 1/2-5 nostokoukku, yksihaarukka, yksikääntyvä 3000 lb. | AF4GYC 8WPT2 5S-1 1/2-55-1 / 2 "W€294.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 5S-1 1/2-4 nostokoukku, yksihaarukka, yksikääntyvä 3000 lb.
€281.18 / yksikkö