Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALDWELL 2 pallo vetokoukun perävaunuun Spotter vetokoukun kiinnityspallo 2 sisään | AD4CEW 41D530

CALDWELL 2" pallo vetokoukun peräkärryyn Spotter Hitch Insert Ball 2 in

Varastossa
Tuote: AD4CEW Malli: 2 "pallo vetokoukulleRistiviite: 41D530

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vetokoukun vetopallo
Värikromi
MateriaaliKromattu teräs
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kielen paino (600 paunaa)
    • Maks. Perävaunun paino (5000 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CALDWELL 1.7/8 "pallo vetokoukun perävaunun havaitsijan vetokoukun kuula 1-7/8 | AD4CEV 41D529 1.7 / 8 "pallo vetokoukulle1.875 "€105.22
CALDWELL 2.5/16 "pallo vetokoukun perävaunun havaitsijan kiinnityspallon pallo 2-5/16 | AD4CEX 41D531 2.5 / 16 "pallo vetokoukulle2-5 / 16 "€164.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 2" pallo vetokoukun peräkärryyn Spotter Hitch Insert Ball 2 in
€114.40 / yksikkö