Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALDWELL 1.7/8 pallo vetokoukun perävaunuun Spotter vetokoukun sisäpallo 1-7/8 | AD4CEV 41D529

CALDWELL 1.7/8" pallo vetokoukun peräkärryyn Spotter vetokoukun sisäpallo 1-7/8

Varastossa
Tuote: AD4CEV Malli: 1.7/8" Ball for HitchRistiviite: 41D529

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vetokoukun vetopallo
Värikromi
MateriaaliKromattu teräs
Koko1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kielen paino (600 paunaa)
    • Maks. Perävaunun paino (2000 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CALDWELL 2" pallo vetokoukun peräkärryyn Spotter vetokoukun sisäpallo 2 sisään | AD4CEW 41D530 2 "pallo vetokoukulle2"€114.40
CALDWELL 2.5/16 "pallo vetokoukun perävaunun havaitsijan kiinnityspallon pallo 2-5/16 | AD4CEX 41D531 2.5 / 16 "pallo vetokoukulle2-5 / 16 "€164.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 1.7/8" pallo vetokoukun peräkärryyn Spotter vetokoukun sisäpallo 1-7/8
€105.22 / yksikkö