HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Naaraskaapelijohdot


Suodattaa
Johtimetyyppi: Kupari , Rakennus: Valmistettu , Halkaisija: 0.46 " , Kotelon tyyppi: NEMA 12 , Altistusolosuhteet: Sisäkuiva , Korkeus: 4.9 " , Takin tyyppi: PVC , Asennustyyli: Ruuvi , vaihe: 1 , Säikeen tyyppi: Multi , Lämpötila-alue: -20 - 105 astetta C , Leveys: 3.6 " , Johdon koko: # 12 AWG
TyyliMalliDia ulkopuolella.VäriJohtimen kokoJännitearvotNykyinen arvosteluMateriaaliJohtimien lukumääräNapojen lukumäärä
A
PF1003PB015
-Harmaa----3-
Tarjouspyyntö
B
PG1004PA020
-Harmaa----4-
Tarjouspyyntö
B
PG1007PE020
-Harmaa----7-
Tarjouspyyntö
A
PF1012PE005
-Harmaa----12-
Tarjouspyyntö
A
PF1004PA040
-Harmaa----4-
Tarjouspyyntö
C
PR2304PB015
-Harmaa, kirkas---Yhdistetty--
Tarjouspyyntö
A
PF1012PE035
-Harmaa----12-
Tarjouspyyntö
B
PG1010PE020
-Harmaa-250 VAC5 Akestomuovi-10
Tarjouspyyntö
A
PF2004PA015
-Harmaa-250 VAC5 Akestomuovi-4
Tarjouspyyntö
C
PR2304PB010
-Harmaa, kirkas---Yhdistetty--
Tarjouspyyntö
A
PF2003PB015
-Harmaa-250 VAC20 Akestomuovi-3
Tarjouspyyntö
A
PF1004PB005S
-Harmaa----4-
Tarjouspyyntö
A
PF1004PA015
-Harmaa----4-
Tarjouspyyntö
B
PG1003PB015
-Harmaa----3-
Tarjouspyyntö
A
PF1004PB010S
-Harmaa----4-
Tarjouspyyntö
A
PF1004PA025
-Harmaa----4-
Tarjouspyyntö
A
PF1004PA010
-Harmaa----4-
Tarjouspyyntö
A
PF1004PA020
-Harmaa----4-
Tarjouspyyntö
A
PF1004PA030
-Harmaa----4-
Tarjouspyyntö
A
PF1003PB010S
-Harmaa----3-
Tarjouspyyntö
A
PF1005PE035
-Harmaa----5-
Tarjouspyyntö
A
PF1003PB005S
0.71 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-3-
Tarjouspyyntö
A
PF1003PB020
0.71 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-3-
Tarjouspyyntö
A
PF2003PB005
0.71 "Harmaa# 12 AWG600 V20 A-3-
Tarjouspyyntö
B
PG1003PB010S
0.71 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-3-
Tarjouspyyntö
A
PF2003PA005
0.71 "Harmaa# 12 AWG600 V20 A-3-
Tarjouspyyntö
A
PF2003PB010
0.71 "Harmaa# 12 AWG600 V20 A-3-
Tarjouspyyntö
B
PG1003PA010S
0.71 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-3-
Tarjouspyyntö
A
PF1003PB100
0.71 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-3-
Tarjouspyyntö
A
PF1003PB040
0.71 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-3-
Tarjouspyyntö
A
PF1003PB060
0.71 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-3-
Tarjouspyyntö
B
PG1003PA005S
0.71 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-3-
Tarjouspyyntö
B
PG2004PA005
0.75 "Harmaa# 12 AWG600 V20 A-4-
Tarjouspyyntö
B
PG3004PA005
0.75 "Harmaa# 10 AWG600 V30 A-4-
Tarjouspyyntö
C
PQ3004PB015
0.75 "Harmaa# 10 AWG600 V30 A-4-
Tarjouspyyntö
B
PG2304PB015
0.75 "Harmaa# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-4-
Tarjouspyyntö
C
PQ3004PA015
0.75 "Harmaa# 10 AWG600 V30 A-4-
Tarjouspyyntö
A
PF2004PA025
0.75 "Harmaa# 12 AWG600 V20 A-4-
Tarjouspyyntö
B
PG3004PA010
0.75 "Harmaa# 10 AWG600 V30 A-4-
Tarjouspyyntö
A
PF3004PB015S
0.75 "Harmaa# 10 AWG600 V30 A-4-
Tarjouspyyntö
A
PF1004PB050
0.75 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-4-
Tarjouspyyntö
A
PF2304PB001
0.75 "Harmaa# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-4-
Tarjouspyyntö
A
PF2005PB005
0.75 "Harmaa# 12 AWG600 V20 A-5-
Tarjouspyyntö
A
PF2004PA050
0.75 "Harmaa# 12 AWG600 V20 A-4-
Tarjouspyyntö
B
PG3004PB010S
0.75 "Harmaa# 10 AWG600 V30 A-4-
Tarjouspyyntö
B
PG1004PA005
0.75 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-4-
Tarjouspyyntö
B
PG2304PB010
0.75 "Harmaa# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-4-
Tarjouspyyntö
A
PF2005PB015
0.75 "Harmaa# 12 AWG600 V20 A-5-
Tarjouspyyntö
A
PF1004PB005
0.75 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-4-
Tarjouspyyntö
B
PG3004PA015
0.75 "Harmaa# 10 AWG600 V30 A-4-
Tarjouspyyntö
B
PG2304PB005
0.75 "Harmaa# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-4-
Tarjouspyyntö
A
PF2005PA050
0.75 "Harmaa# 12 AWG600 V20 A-5-
Tarjouspyyntö
B
PG2306PB010
0.77 "Harmaa# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
Tarjouspyyntö
A
PF2306PB025
0.77 "Harmaa# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
Tarjouspyyntö
A
PF2306PB030
0.77 "Harmaa# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
Tarjouspyyntö
B
PG1006PE010S
0.77 "Harmaa# 12 AWG600 V10 A-6-
Tarjouspyyntö
C
PQ2306PB015
0.77 "Harmaa# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
Tarjouspyyntö
A
PF2306PB001
0.77 "Harmaa# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
Tarjouspyyntö
C
PQ2306PB010
0.77 "Harmaa# 12 AWG, # 10 AWG600 V20 A-6-
Tarjouspyyntö
A
PF1012PE050
0.89 "Harmaa# 12 AWG600 V7 A-12-
Tarjouspyyntö

Naaraskaapelijohdot

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-naaraskaapelisarjat on suunniteltu UL-listattujen LINKOSITY-kaapelikokoonpanojen pysyvään tai väliaikaiseen asennukseen. Näissä johdoissa on UL Type ER -luokitus avoimille johdotuksille, joilla on murskaus- ja iskunkestävyys. Ne ovat saatavilla nykyisissä luokituksissa, jotka vaihtelevat 5: stä 30: een.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?