Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES CAT12AB J-koukkukiinnike Vaakasuora asennus | AC2KTL 2KXF2

CADDY INDUSTRIAL SALES CAT12AB J-koukkukiinnike vaakasuoraan

Varastossa
Tuote: AC2KTL Malli: CAT12ABRistiviite: 2KXF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-koukun kulmakiinnike
VäriHopea
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. kapasiteetti48 paunaa
AsennuspaikkaPalkki
AsennustyyppiVaakasuora
TyyppiKaapelin tuki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitysreikä 9/32 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES CAT12AFAB3 J-koukkukiinnike Vaakasuora asennus | AC2KTM 2KXF3 CAT12AFAB3€11.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CAT12AB J-koukkukiinnike vaakasuoraan
€10.46 / yksikkö