Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3PS-500-2-BK-S johdinmerkki Johdinholkki PermaSleeve(R) | AH2TFW 30DG28

BRADY 3PS-500-2-BK-S johdinmerkki Johdinholkki PermaSleeve(R)

Varastossa
Tuote: AH2TFW Malli: 3PS-500-2-BK-SRistiviite: 30DG28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€866.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtomerkintä, vaijerihiha
VäriMusta
Korkeus27 / 32 "
Tarroja rullaa kohti250
MateriaaliPermaSleeve (R) -polyolefiini
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusTarroja rullaa kohtiLeveysHinta
BRADY 3PS-500-2-BK -johtomerkkijohdin PermaSleeve (R) | AH2TCX 30DF59 3PS-500-2-BKMusta---€1,305.75
BRADY 3PS-187-2-BK -johtomerkkijohdin PermaSleeve (R) | AH2TCY 30DF60 3PS-187-2-BKMusta---€3,260.59
BRADY 3PS-750-2-YL-S-2 lankalankamerkkilanka PermaSleeve (R) | AH2TCZ 30DF61 3PS-750-2-YL-S-2Keltainen---€334.23
BRADY 3PS-750-2-YL-S -lankamerkkijohdin PermaSleeve (R) | AH2TDA 30DF62 3PS-750-2-YL-SKeltainen---€338.56
BRADY 3PS-750-2-WT-S-2 lankalankamerkkilanka PermaSleeve (R) | AH2TDB 30DF63 3PS-750-2-WT-S-2Valkoinen---€334.23
BRADY 3PS-750-2-WT-S -lankamerkkijohdin PermaSleeve (R) | AH2TDC 30DF64 3PS-750-2-WT-SValkoinen---€338.56
BRADY 3PS-750-2-VT-S Wire Marker Wire Sleeve PermaSleeve (R) | AH2TDD 30DF65 3PS-750-2-VT-SVioletti---€334.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3PS-500-2-BK-S johdinmerkki Johdinholkki PermaSleeve(R)
€866.55 / yksikkö