SPEEDAIRE Yksitoiminen kompakti ilmasylinteri, ruuvinreiät molemmat päättyvät, 1-1 / 2 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Halkaisija: 1.5 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Kompakti , Päätykannen materiaali: Kirkas eloksoitu alumiiniseos , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 200 psi , Kiinnitys: Kierrereiät molemmat päättyvät , Männän materiaali: Alumiiniseos , Männänvarren materiaali: 303 Ruostumaton teräs , Portin koko: 1 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 0.63 " , Tangon kierteen pituus: 0.7 " , Tangon kierteen koko: 3/8 "-24 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Yksinäinen näyttelijä , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Ruostumaton teräs , Putken materiaali: 304 Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
3ATG8
1.380 "1 / 2 "€146.48
A
3ATG9
1.630 "3 / 4 "€152.29
A
3ATH2
2.88 "2"€162.33
A
3ATH3
3.880 "3"€166.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?