Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES CAT12AFAB3 J-koukkukiinnike Vaakasuora asennus | AC2KTM 2KXF3

CADDY INDUSTRIAL SALES CAT12AFAB3 J-koukkukiinnike Vaakasuora asennus

Varastossa
Tuote: AC2KTM Malli: CAT12AFAB3Ristiviite: 2KXF3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-koukun kulmakiinnike
VäriHopea
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. kapasiteetti48 paunaa
AsennuspaikkaPalkki
AsennustyyppiVaakasuora
TyyppiKaapelin tuki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitysreikä 9/32 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES CAT12AB J-koukkukiinnike Vaakasuora asennus | AC2KTL 2KXF2 CAT12AB€10.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CAT12AFAB3 J-koukkukiinnike Vaakasuora asennus
€11.00 / yksikkö