Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAT TUOTTAVAT FWD32 5. pyörälevy, jossa teräspidike 32 tuumaa | AF2YHR 6ZAL9

BUYERS PRODUCTS FWD32 5. pyörälevy teräspidikkeellä 32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2YHR Malli: FWD32Ristiviite: 6ZAL9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5. pyörän levyt ja pidikkeet
Pituus32 "
Koko32 x 37/200 "
Paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6145
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
OSTAJAT TUOTTEET FWD36 5. pyörälevy teräspidikkeellä 36 tuumaa | AF2YHT 6ZAN0 FWD3636 "36 x 37/200 "€62.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS FWD32 5. pyörälevy teräspidikkeellä 32 tuumaa
€53.00 / yksikkö