Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAT TUOTTEET FWD36 5. pyörälevy teräspidikkeellä 36 tuumaa | AF2YHT 6ZAN0

BUYERS PRODUCTS FWD36 5. pyörälevy teräspidikkeellä 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2YHT Malli: FWD36Ristiviite: 6ZAN0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5. pyörän levyt ja pidikkeet
Pituus36 "
Koko36 x 37/200 "
Paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.339
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
OSTAJAT TUOTTAVAT FWD32 5. pyörälevy, jossa teräspidike 32 tuumaa | AF2YHR 6ZAL9 FWD3232 "32 x 37/200 "€53.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS FWD36 5. pyörälevy teräspidikkeellä 36 tuumaa
€62.00 / yksikkö