AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Kaukoääni-/visuaaliset hälytykset, 9-12 VDC


Suodattaa
Hälytystyyppi: Dual , Kaapelin pituus: 50 ft. , Liitäntäkoko: 1 / 4 " , Liitäntätyyppi: MPT , Ohjaustyyppi: Kaukosäädin Säädettävä , Torven tyyppi: Pneumaattinen Sisältää: 50 jalkaa letku , Max. Paine: 1000 psi , Asennustyyppi: Visual Strobe ja Guard , Painetyyppi: Alhainen paine , Jännite: 9 - 12V DC
TyyliMalliÄänitasoTyyppiHinta (ei alv)
A
AC-PA25
-Matalapaineinen pillikello€429.94
B
AC-PA25B
--€427.64
C
50-ALMSTAA
--€661.50
D
50-EXALPST
-Räjähdyssuojattu€5,152.16
Tarjouspyyntö
C
50-ALMST
90 dBA-€1,198.82
C
50-ALMP
90-120 dBA-€735.00
C
50-ALM
95 dBA-€287.32
C
50-ALMH
120 dBA-€394.23
E
50-KAIKKI
120 dBA-€1,101.11
C
50-ALMAA
120 dBA-€260.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?