A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 ampeeria: 20 , Sovellusympäristö: Raskaan käytön sairaalaluokka , Taivutussäde: 3.44 , Liitettävyys: Liitetty , Tehtävä: Erittäin raskas , Arvosana: Sairaala , Korkeus: 1.1 " , IP-luokitus: 20 , Pituus: 3.28 " , Materiaali: Nylon , Asennustyyppi: Huuhdella , NEMA-kokoonpano: 5-20R , Johtajien lukumäärä: 3-johtiminen maadoitus , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 2-napainen , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , Pistorasiatyyppi: Sisustusarkkitehti , vaihe: Yksivaihe , Virran merkkivalo: Ei , Tuot. Kuvaus: Styleline, Decorator Standard ja Tamper Resistant , Ylijännitesuoja: Ei , Jännite: 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125 V , Leveys: 1.64 " , Johdon koko: # 12 AWG , Kytkentätapa: takaisin
Snap Connect -sairaalatason vastakkeet, 2 napaa, 15 / 20 A
Style Line Decorator -sarjan Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-sairaala-astiat yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon estäen samalla johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä kaksipuoleisissa naarasliittimissä on liittimillä varustettu johdotus nopeampaa asennusta ja tehokasta toimintaa varten sekä SNAPConnect -mekanismi kiinteää yhteyttä varten. Niissä on nailonrakenne ja messinkikoskettimet iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Joissakin malleissa on jaetut piirit sähkön ohjaamiseksi puoleen säiliöstä, kun taas toisella puolella on virtaa koko ajan. Niissä on myös virran merkkivalot ja väärentämisen estävä kosketusmekanismi loukkaantumisten estämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä 125 V: n astioita, saatavana valkoisena, punaisena, mustana, vaaleana mantelina, norsunluuna, harmaana, ruskeana, oranssina ja mustana vaaleana mantelivärinä.