Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPS-RK-250SP-TP luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 600VAC/300VDC, 250A | BD2AFC

BUSSMANN LPS-RK-250SP-TP-luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas puhallus, 600VAC/300VDC, 250A

Varastossa
Tuote: BD2AFC Malli: LPS-RK-250SP-TP

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,110.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu250A
Tasajänniteluokitus300 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäMatala huippu
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaLPS-RK_SP
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)600 VAC
Jännite (DC)300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LPS-RK_SP-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliValmistaja SarjaNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiHinta
BUSSMANN LPS-RK-100SP Low Peak -sulake, 100 A, kaksois, ei-ilmaisu | AE2GMB 4XF80 LPS-RK-100SP7 7 / 8 "600VTeräBussmann LPS-RK-SP, Littelfuse LLSRK, Mersen A6D-R100A300V--€187.91
BUSSMANN LPS-RK-175SP-TP-luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 600VAC/300VDC, 175A | BC7YDB LPS-RK-175SP-TP-600 VACPatruunan sulakkeetLPS-RK_SP175A300 VDCMatala huippuAikaviive / hidas puhallus€555.30
BUSSMANN LPS-RK-100SP-TP teollisuusvirtasulake, luokka RK1, hidas puhallus, 100A, 600VAC | BC8QRJ LPS-RK-100SP-TP-600 VACPatruunan terä-100A300 VDCMatala huippuHidas isku€286.02
BUSSMANN LPS-RK-300SP-TP luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 600VAC/300VDC, 300A | BD2WFJ LPS-RK-300SP-TP-600 VACPatruunan sulakkeetLPS-RK_SP300A300 VDCMatala huippuAikaviive / hidas puhallus€1,110.29
BUSSMANN LPS-RK-400SP-TP Low Peak -sulake, 400 A, kaksois, ei-ilmaisu | BD3AVJ LPS-RK-400SP-TP11 5 / 8 "600VPatruunan terä-400A300VMatala huippuHidas isku€1,110.29
BUSSMANN LPS-RK-80SP-TP teollisuusvirtasulake, luokka RK1, hidas puhallus, 80 A, 600 VAC | BD4BKH LPS-RK-80SP-TP-600 VACPatruunan terä-80A300 VDCMatala huippuHidas isku€286.02
BUSSMANN LPS-RK-150SP-TP teollisuusvirtasulake, luokka RK1, hidas puhallus, 150A, 600VAC | BD4QLE LPS-RK-150SP-TP-600 VACPatruunan terä-150A300 VDCMatala huippuHidas isku€555.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-250SP-TP-luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas puhallus, 600VAC/300VDC, 250A
€1,110.29 / yksikkö