Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPS-RK-100SP Low Peak -sulake, 100 A, kaksois, ei-ilmaisu | AE2GMB 4XF80

BUSSMANN LPS-RK-100SP Low Peak -sulake, 100 A, kaksois, ei osoita

Varastossa
Tuote: AE2GMB Malli: LPS-RK-100SPRistiviite: 4XF80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaLuokka RK1
Yhteyden tyyppiTerän pää x Terän pää
Nykyinen arvostelu100A
Tasajänniteluokitus300V
Halkaisija1 1 / 8 "
ElementtiDual
Sulakelohkosarjalle1BR, R600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Sulakevahvistimet100
Sulakkeen muotoiluHylkäys
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus7 7 / 8 "
Valmistaja SarjaBussmann LPS-RK-SP, Littelfuse LLSRK, Mersen A6D-R
paketti Määrä10
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Vasteaika8 sek. @ 500%
NopeusAikaviive
TyyppiAikaviivevirran rajoitus
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.82
Laivan pituus (cm)20.02
Laivan leveys (cm)2.82
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPS-RK-100SP sulake on suunniteltu katkaisemaan liialliset virrat ja estämään oikosulkujen tai ylikuormituksen aiheuttamat vauriot. Sitä käytetään tuotantolaitoksissa, datakeskuksissa ja sähkönjakelupaneeleissa.

Ominaisuudet:

  • Bussmann LPS-RK-100SP sulake tukee jännitteitä jopa 600VAC ja 300VDC, joten se voidaan mukauttaa eri jännitetasoihin eri asetuksissa.
  • Siinä on kaksielementtinen rakenne, joka vastaa oikosulkuvioista ja tarjoaa myös aikaviiveominaisuudet.
  • Tämän sulakkeen keskeytysarvot ovat 300 kA (vaihtovirtasyötölle) ja 100 kA (DC-syötölle).
  • Siinä on 130 % täyden kuorman ampeerista (FLA), kun se tarjoaa moottoreille varavirtasuojauksen.
  • Tämä Bussmann LPS-RK-100SP sulakerajoitusvirta lieventää oikosulkuvirtojen vahingoittuneita lämpö- ja magneettisia vaikutuksia.
  • Jos haluat mallin, jossa on korkeampi virtaluokitus, katso Bussmann sulake 500A asti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on kaksoiselementin merkitys Bussmann LPS-RK-100SP -sulakkeessa?

V. Kaksielementtiset sulakkeet tarjoavat nopeavaikutteisen ja viivästyssuojan yhdistelmän, mikä tekee niistä sopivia monenlaisiin sovelluksiin, jotka vaativat sekä nopean vikakeskeytyksen että ylikuormituksen sietokyvyn.

K. Mikä on tämän sulakkeen aikaviivemekanismin tarkoitus?

V. Aikaviivemekanismi sallii sulakkeen sietää lyhyitä ylikuormituksia, kuten sellaisia, joita esiintyy moottorin käynnistyksen aikana. Se estää tarpeettoman laukaisun ja suojaa silti jatkuvilta ylivirroilta.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sulaketta sovellukseeni?

A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat nimellisvirta, jännite, keskeytysarvo ja käyttölämpötila.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliValmistaja SarjaNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiHinta
BUSSMANN LPS-RK-175SP-TP-luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 600VAC/300VDC, 175A | BC7YDB LPS-RK-175SP-TP-600 VACPatruunan sulakkeetLPS-RK_SP175A300 VDCMatala huippuAikaviive / hidas puhallus€555.30
BUSSMANN LPS-RK-100SP-TP teollisuusvirtasulake, luokka RK1, hidas puhallus, 100A, 600VAC | BC8QRJ LPS-RK-100SP-TP-600 VACPatruunan terä-100A300 VDCMatala huippuHidas isku€286.02
BUSSMANN LPS-RK-250SP-TP luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 600VAC/300VDC, 250A | BD2AFC LPS-RK-250SP-TP-600 VACPatruunan sulakkeetLPS-RK_SP250A300 VDCMatala huippuAikaviive / hidas puhallus€1,110.29
BUSSMANN LPS-RK-300SP-TP luokan RK1 sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 600VAC/300VDC, 300A | BD2WFJ LPS-RK-300SP-TP-600 VACPatruunan sulakkeetLPS-RK_SP300A300 VDCMatala huippuAikaviive / hidas puhallus€1,110.29
BUSSMANN LPS-RK-400SP-TP Low Peak -sulake, 400 A, kaksois, ei-ilmaisu | BD3AVJ LPS-RK-400SP-TP11 5 / 8 "600VPatruunan terä-400A300VMatala huippuHidas isku€1,110.29
BUSSMANN LPS-RK-80SP-TP teollisuusvirtasulake, luokka RK1, hidas puhallus, 80 A, 600 VAC | BD4BKH LPS-RK-80SP-TP-600 VACPatruunan terä-80A300 VDCMatala huippuHidas isku€286.02
BUSSMANN LPS-RK-150SP-TP teollisuusvirtasulake, luokka RK1, hidas puhallus, 150A, 600VAC | BD4QLE LPS-RK-150SP-TP-600 VACPatruunan terä-150A300 VDCMatala huippuHidas isku€555.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-100SP Low Peak -sulake, 100 A, kaksois, ei osoita
€187.91 / yksikkö